ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの スモールローラー
スーパーヒットスモールローラー 中長毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40755208
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
毛抜け、泡立ちを極限まで少なくした高品質ローラー
ローラーサイズ(inch)
4
毛丈(mm)
15
サイズ
スモール
タイプ
中長毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PES
ローラーサイズ(mm)
100
適合塗料
水性:○・油性:強溶剤○
主な用途
油性用(強溶剤)、水性用
芯材
PP
生地の種類
ウーブン