ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの スモールローラー
スーパーマルチスモールスペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40755244
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
外壁塗装はもちろん内装にも適した万能型タイプ
ローラーサイズ(inch)
6
毛丈(mm)
12
サイズ
スモール
タイプ
スペア
種類
ローラー
材質(ローラー部)
マルチフィラメント
ローラーサイズ(mm)
150
適合塗料
水性:○・油性:強溶剤○
主な用途
油性用(強溶剤)、水性用
芯材
PP
生地の種類
ウーブン