ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの セット商品
多用途スリムローラー(スモール)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40755375
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。
ローラーサイズ(inch)
6
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
タイプ
セット
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
PES
ローラーサイズ(mm)
150
適合塗料
水性:○・油性:強溶剤○
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
生地の種類
ウーブン