ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの セット商品
レギュラーローラーセット(受け皿付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な用途
油性用(強溶剤)、水性用
注文コード
40755454
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
主な用途
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合塗料
水性:○・油性:強溶剤○
セット内容
7インチのレギュラーローラーセット・ローラー受け皿・マスキングテープ(18mm)・万能刷毛(50mm)の4点セット
寸法(mm)
175
ローラーサイズ(inch)
7
タイプ
セット
サイズ
レギュラー
主な用途
油性用(強溶剤)、水性用
種類
ローラーセット