ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの ミドルローラー
レギュラー万能ローラースペア 中毛タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
40755594
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
お得な2本セット
ローラーサイズ(inch)
7
毛丈(mm)
13
サイズ
レギュラー
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PES
ローラーサイズ(mm)
175
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
万能用(多用途)