ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの スモールローラー
スモールローラースペア 3P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
40755628
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
お得な3本セット
ローラーサイズ(inch)
6
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PES
ローラーサイズ(mm)
150
適合塗料
水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×
主な用途
万能用(多用途)