ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの スモールローラー
マスチックローラースペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40755646
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
砂骨材入り塗料や弾性塗料専用のローラーです。
ローラーサイズ(inch)
6
タイプ
スペア
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリウレタンフォーム
ローラーサイズ(mm)
150
適合塗料
水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×
主な用途
砂骨材用、弾性塗料専用