- 波トタン用レギュラーローラースペア ステップ 40755655

 

- 波トタン用レギュラーローラースペア ステップ 40755655
- 波トタン用レギュラーローラースペア ステップ 40755655

波トタン用レギュラーローラースペア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40755655品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

波トタンに形状に合わせてあるので塗りやすい

ローラーサイズ(inch)7サイズレギュラータイプスペア種類ローラーローラーサイズ(mm)175適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×主な用途波トタン用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40755655
2020-12-13
用途: 農機小屋の塗装
農・林・水産業

商品20日に購入 2、3日後に一緒に頼んだ商品が着 27日に必要だった為、購入履歴で確認すると月を跨ぐと有り 仕方なく26日ホームセンターで似た商品を購入 ところが夕方この商品着 無駄になりました。商品はこんなものかな、止ボルトでスポンジが削れる。やり方次第でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする