ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの セット商品
ミニスポンジローラー水性用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40755664
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
水性塗料や水性接着剤の塗布などに。
ローラーサイズ(inch)
3
タイプ
セット
サイズ
ミニマム
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ウレタン
ローラーサイズ(mm)
75
適合塗料
水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×
主な用途
水性用