LS-(N)PO P3 L200 M10 X1.25 ロングシャンクポイントタップ (M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40758216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-(N)PO P3 L200 M10 X1.25 ロングシャンクポイントタップ (M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40758216
LS-(N)PO P3 L200 M10 X1.25 ロングシャンクポイントタップ (M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40758216

ロングシャンクポイントタップ (M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード40758216品番LS-(N)PO P3 L200 M10 X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長L(mm)200呼び寸法M10ねじ径M10材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類Mピッチ(mm)1.25等級P3メーカー商品コードPNR010NL20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする