※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-(N)PO P4 L-150 M12X1.25 ロングシャンクポイントタップ (M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40758286 LS-(N)PO P4 L-150 M12X1.25 ロングシャンクポイントタップ (M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40758286

ロングシャンクポイントタップ (M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40758286 品番LS-(N)PO P4 L-150 M12X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は74種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)150 呼び寸法M12 ねじ径M12 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類M ピッチ(mm)1.25 等級P4 メーカー商品コードPNS012NL15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする