午後の紅茶 こだわり素材のヘルシーミルクティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード40758419 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,360

こだわりの素材とカフェインゼロで、カラダにやさしいおいしさを実現したデカフェミルクティーです。
紅茶とミルクがやさしく香るまろやかな味わい。
カフェインゼロ・カロリーオフ。

賞味期限9ヶ月 原材料牛乳、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、紅茶(ウバ95%)、デキストリン、クリーム(北海道産)、食塩/香料、乳化剤、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、ステビア、スクラロース) アレルギー 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:15kcal、たんぱく質:0〜1g、脂質:0〜1g、炭水化物:2.3g、食塩相当量:0.07g、ナトリウム:27mg、リン:13mg、カリウム:27mg、カフェイン:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする