INTEX
INTEXの マリン/ボート用品
INTEXの ゴムボート
エクスプローラー200SET
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40758708
品番
U-58331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
安心の空気室2個設計。
大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。
ボートの先端につかまり用のロープ付
オール、修理用パッチ付
人数
2
用途
水辺の清掃作業に
材質
塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)
約1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1850×940×410