SN209P ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工) 40758778

ブレーキパッド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個メーカーミツビシ、ニッサン主な使用車種eKワゴン、eKカスタム(ターボ無)、eKスペース(2WD)、eKスペースカスタム(2WD、ターボ無)、デイズ、デイズハイウェイスター(ターボ無)、デイズルークス(2WD、ターボ無)注文コード40758778品番SN209P
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番4605B399・41060-6A00G・AY040-MT031・AY040-NS851メーカーミツビシ、ニッサン主な使用車種eKワゴン、eKカスタム(ターボ無)、eKスペース(2WD)、eKスペースカスタム(2WD、ターボ無)、デイズ、デイズハイウェイスター(ターボ無)、デイズルークス(2WD、ターボ無)タイプフロント車輌型式B11W(14.11-)、B11W(14.11-)、B11A(14.11-)、B21W(14.11-)、B21A(14.11-)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: ブレーキパッド交換
運輸・通信業

車検時にパッド残が2~3mmしかないと指摘されたので
交換します。アドヴィックス(住友電工)の製品は
他の車両でも使用しています。ブレーキの効きも良い。
何の問題もありません。

対象商品 : 40758778
2023-08-14
用途: 軽自動車のブレーキ交換
株式会社クインゲートサービス業

いつも使っています。特に問題もなく使用できています。値段が安く品質的に問題ありません。

対象商品 : 40758753
2020-11-01
用途: 純正品でなくても十分です。
その他業種

デイズルークスに使用しました。
パッドだけでなくローターも換えたので効き具合は極めて良好です。
以前、安さにつられて買ったアジアンパッドは、左右の減りが極端に違ったため国内メーカー品を使用しています。

対象商品 : 40758769
2020-05-12
用途: お客様車両のメンテナンス時

今まで長年使用しておりますが、安心して使用できるとても信頼性の高いブレーキパッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする