※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PO LH P3 M10X1 ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40759661 PO LH P3 M10X1 ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40759661

ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1 呼び10 注文コード40759661 品番PO LH P3 M10X1
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は呼び寸法・呼びなど101種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1 ねじの種類M 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り 規格JIS 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)9.09 山数1 ねじ長さ(mm)23 呼び10 全長L(mm)75 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)7 食付5P シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.917、MAX:9.153 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPNR010M--L シャンク四角部幅(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする