※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU+PO M2.3 X 0.4   P2 ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40760334 SU+PO M2.3 X 0.4   P2 ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40760334

ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.3 ねじ径M2.3 注文コード40760334 品番SU+PO M2.3 X 0.4 P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,470
この商品は呼び寸法・呼び・ねじ径など29種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M2.3 ピッチ(mm)0.4 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 呼び寸法M2.3 等級P2 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPUPQ2.3E
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40760334 SU+PO M2.3 X 0.4 P2 04581193 SU-PO P2 M2.3×0.4 ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40760404
2022-09-15
用途:
SUS304タップ加工
森鋲螺製作所 様

SUS304六角H10mm材に
M2.5P=0.45 深さ10mm通り抜け加工でしたが、難なく切れました。

対象商品:
04581193
2020-10-03
用途:
鉄部品のタッピング加工
サエキ精機株式会社 様

自動タッピングマシンで使用。
他社製品色々と使ってみましたが、これが一番精度と耐久性が良いように感じます。

対象商品:
08166916
2016-03-12
用途:
タップ加工
有限会社大島技研 様

切れ味が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
04581087
2013-05-28
用途:
FBバーへタップ加工する
カワイ産業株式会社 様

OSGや他社のタップで同じ条件で作業をしたが、1番長もちした。OSGは先端のほうが欠けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする