※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-PO M3X0.5 P2 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40760772 HC-PO M3X0.5 P2 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40760772

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3 注文コード40760772 品番HC-PO M3X0.5 P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など42種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3 ねじ径M3 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類M ピッチ(mm)0.5 用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 等級P2 メーカー商品コードPCQ3.0G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする