※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1.4×0.3
注文コード
40761025
品番
HC+PO M1.4 X 0.3 P1
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M1.4×0.3
材質
HSS
ねじの種類
M
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P1
溝数
2
下穴径(Φmm)
1.13
山数
0.3
ねじ長さ(mm)
5.4
呼び
1.4
全長L(mm)
36
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
5P
シャンク長ls(mm)
24
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.075、MAX:1.142
寸法lk(mm)
四角部:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
PCPP1.4C
シャンク四角部幅(mm)
2.5