※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1.6×0.35
注文コード
40761034
品番
HC+PO M1.6 X 0.35 P2
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M1.6×0.35
材質
HSS
ねじの種類
M
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:79
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P2
溝数
2
下穴径(Φmm)
1.3
山数
0.35
ねじ長さ(mm)
6.3
呼び
1.6
全長L(mm)
36
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
5P
シャンク長ls(mm)
24
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.221、MAX:1.321
寸法lk(mm)
四角部:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
PCPQ1.6D
シャンク四角部幅(mm)
2.5