※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.5×0.45
注文コード
40761061
品番
HC+PO M2.5 X 0.45 P2
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.5×0.45
材質
HSS
ねじの種類
M
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:80
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P2
溝数
2
下穴径(Φmm)
2.11
山数
0.45
ねじ長さ(mm)
8.1
呼び
2.5
全長L(mm)
46
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
5P
シャンク長ls(mm)
29
首下長ln(mm)
14
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138
寸法lk(mm)
四角部:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
PCPQ2.5F
シャンク四角部幅(mm)
2.5