※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC+PO M2.6 X 0.45  P2 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40761077 HC+PO M2.6 X 0.45  P2 高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40761077

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.6×0.45 注文コード40761077 品番HC+PO M2.6 X 0.45 P2
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び寸法など42種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2.6×0.45 材質HSS ねじの種類M 用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:80 形状下穴:通り 規格JIS 等級P2 溝数2 下穴径(Φmm)2.21 山数0.45 ねじ長さ(mm)8.1 呼び2.6 全長L(mm)46 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付5P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPCPQ2.6F シャンク四角部幅(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする