※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-PO P2 M2.6 X 0.45 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40761524 S-PO P2 M2.6 X 0.45 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40761524

深穴用ショートポイントタップ S-PO

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.6×0.45 注文コード40761524 品番S-PO P2 M2.6 X 0.45
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び寸法など97種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:80 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M2.6×0.45 等級P2 溝数2 下穴径(Φmm)2.21 山数0.45 ねじ長さ(mm)8.1 呼び2.6 全長L(mm)46 ねじの種類M タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付5P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPSQ2.6F シャンク四角部幅(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40761524
2021-03-15
用途:
深穴へのタップ
製造業

普通の物より抵抗がすくなく折れにくそうです。細い深穴にネジを切る時はおれやすいので重宝しそうです。

対象商品:
02266005
2018-12-11
用途:
アルミ板への雌ネジ切り

正直言って、どの辺が深穴用なのか分からなかった。
今まで使用していた早坂精密工業のSKSハンドタップの方が、深い穴に対応していると思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする