※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PO P2 11/64SM40 ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40764543 PO P2 11/64SM40 ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40764543

ポイントタップ PO

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法11/64SM40 注文コード40764543 品番PO P2 11/64SM40
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は呼び寸法・呼び・ねじ径など653種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法11/64SM40 ねじの種類SM 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:73 形状下穴:通り 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)3.71 山数40 ねじ長さ(mm)13 全長L(mm)60 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類SM:ミシンねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付5P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)21 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.612、MAX:3.742 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPNQS11H シャンク四角部幅(mm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48898577
2020-10-03
用途:
タッピング作業
サエキ精機株式会社 様

自動タッピング機で使用。タップ後にニッケルメッキをかけたところ、ネジがキツイとのクレーム。オーバーサイズに変更したら問題ない品質にする事が出来ました。

対象商品:
08166724
2016-10-20
用途:
車のメンテナンス

錆びついたメネジがキレイになり満足してぃす。

対象商品:
08166767
2016-01-31
用途:
シグマ光機等光学ベンチ製作用

M16X1のタップ加工なら何でも使えるかと思いますが、当方はシグマ光機等の光学ベンチに開いているM16のタップ加工はこのタップを使いました。後日談:チャットサポートで聞いたところ後からファクシミリでM6(!)を紹介されましたが、欲しいのはこれでした。

対象商品:
08166724
2015-08-11
用途:
M12X1,25タップねじ

M12X1,25タップ(YAMAWA)でナットのねじ部を修正しました。とても切れ味が良い。
価格の面は少し高いけれど、他のサイズも使用したい。

対象商品:
40762635
2015-02-19
用途:
海外製品の袋部分のナット修正

袋状態でインチナット下の空間が少ない部位でも タップ修正が可能で助かっています
切れも良く 木製のため タップ修正出来ないと完成品に成りませんでした

対象商品:
08166715
2015-02-20
用途:
s45c
村上鉄工所 様

単品での加工のため良いも悪いもありません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする