※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ハンドタップ (M) HT 中
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
40768777
品番
HT M1.7 X 0.2 ナカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
197
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M1.7
ねじ径
M1.7
ピッチ(mm)
0.2
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
TH21.7A5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類