仕様
コネクタ A = メスU.FL
コネクタ B = メスU.FL
ケーブル形状 = 同軸
断熱材 = FEP
最小使用温度 = -40℃
最大使用温度 = +90℃
W.FLシリーズ. Connectors for use in mobile phones, wireless communication devices, electronic measuring instruments, GPS, wireless LAN, Bluetooth and any application requiring high frequency transmission using small coaxial connectors. U.FLシリーズに比べ、低背(嵌合高さ:Max1.55mm)を実現 周波数は、6GHzまで対応 用途は、携帯電話・無線LAN・GPSなど ケーブルは、Φ0.81極細テフロン同軸ケーブルを使用 コンタクトは金めっき
長さ(mm)50
シリーズW.FL
定格周波数(Hz)DC-6G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+90
コネクタ1W.FL、メス
コネクタ2W.FL、メス