仕様
ジェンダー = メス
極数 = 6P4C
取り付けタイプ = スルーホール
向き = ライトアングル
コンタクトめっき = 金
シールドタイプ = UTP
長さ = 16.8mm
幅 = 12.2mm
深さ = 15.8mm
コネクタタイプ = モジュラージャック
シリーズ = TM-DS
ヒロセモジュラジャックコネクタTMシリーズ. ライトアングル、ストレート、サブミニチュアの各種モジュラRJジャックコネクタです。ネットワークインターフェイス、高速LAN、イーサネット、遠距離通信など、数多くの用途に適しています。情報フローの需要増や高まる帯域要件を満たす汎用性の高いソリューションです。ヒロセ電機のRJジャックコネクタは丈夫で耐耗性に優れており、モジュール品と個別基板実装コネクタ品があります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 素早く効果的にイーサネットに対応. EMI保護. 環境用件を考慮. FCC規格. 光学式インジケータ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応