JST 圧着端子コンタクト メス SHLD, SHLVシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40771904 品番SSHL-003GA1-P0.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
ジェンダー = メス
併用 = SHLD / SHLVコネクタハウジング
シリーズ = SHLD, SHLV
最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = リン酸銅
最大接触抵抗 = 40mΩ
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +85℃
UL、CSA. 基板用コネクタ SHLVコンタクト. The JST SHLD series contacts features gold or nickel contact plating. Female type contacts are suitable for wire sizes: 0.03 mm2- 0.08 mm2. LVDSに適応 PDPや液晶TVなどの内部信号用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする