屋外用という記載はあるのに防滴仕様使用ではなく、屋外では使えない。なおかつスイッチがついていないのでコンセントを抜く、挿すで電気を点灯させるしかない。屋外においておいて、コンセントを暴露するしかないので危険であるし、屋外用という記載は他の人のために削除したほうが良い。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
仮設事務所の予備の照明灯として、購入しました。
付属コードが5mもあり、かつクリップもついてますので
非常時の照明としては、役立つと思います。
(まだ、実際には使用してません)
大変に高熱を発しますので、ガードがついていますが
取扱いには、注意が必要です。
屋外で使用していたところ、雨が降ってきて電球が割れてしまいました。屋外用でも濡れると簡単に割れてしまうのでしょうか?
電球はガラスでできています。
高温に耐えるため、丈夫にはできていますが、
雨水に当たり、急激な温度変化があると、
割れる場合がございます。
できるだけ雨水の当たらない方法でのご使用を
お勧めいたします。
手元の制作工程に合わせ臨機応変に位置や角度を変えることができるので、シンプルで原始的なですが、とても便利なライトです。ライトを直視してしまうとしばらくは、目が使えませんが。。。