仕様
静電容量 = 16μF
電圧 = 450V ac
許容差 = ±5%
シリーズ = C87
アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ
リードピッチ = 13.4mm
抑制クラス = P2
高さ = 78mm
寸法 = 40 (Dia.) x 78mm
温度特性 = ポリプロピレン
端子タイプ = ファストン(ダブル)
KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
RoHS指令(10物質対応)対応