曜日別特売
HT M1.8 X 0.2 P1 ナカ        Iタイプ ハンドタップ I タイプ (M) 中 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40781921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT M1.8 X 0.2 P1 ナカ        Iタイプ ハンドタップ I タイプ (M) 中 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40781921
HT M1.8 X 0.2 P1 ナカ        Iタイプ ハンドタップ I タイプ (M) 中 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40781921

ハンドタップ I タイプ (M) 中

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード40781921品番HT M1.8 X 0.2 P1 ナカ Iタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び寸法M1.8ねじ径M1.8材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類Mピッチ(mm)0.2等級P1メーカー商品コードTNP1.8A5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40782341
2017-05-20
用途: 自動車関係

M12×1.0はホームセンターに無くて
モノタローで見つかり助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする