Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード40786629 品番430300038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ジェンダー = メス
併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング
シリーズ = Micro-Fit 3.0
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 43030
最大接触抵抗 = 10mΩ
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40786629
2024-11-27
用途:
部分的に断線したコネクタの作り直し

かしめにはエンジニアのPA-21を使用(いけそうな気がしたので)。固定は良好だが握る際の具合で端子が若干曲がることがあるようで、この点に気をつければ特段困ることもなく安価にコネクタの修理が行えた。

対象商品:
40786629
2022-09-10
用途:
コネクタの入れ替え
運輸・通信業

コネクタの品番が不明でしたが、コネクタの外観からこれを選び、使うことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする