仕様
シリーズ = SlimStack
シリーズ番号 = 55560
ピッチ = 0.5mm
コンタクト数 = 20
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 50 V
SlimStack(TM) Micro SMTスタッキングコネクタ. SlimStack(TM)プラグ及びレセプタクルは、下記の高さのスタッキングでご利用いただけます: 1.5 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ54722及びプラグシリーズ55560 3.0 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53748 4.0 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53916. 金めっきコンタクトで信頼性の高い接続を実現 高密度容量 衝撃と振動に対する保持性能を確保
RoHS指令(10物質対応)対応