仕様
コンタクト数 = 7
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = SL
併用可能製品 = SLコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 17.75mm
幅 = 2.51mm
深さ = 15.24mm
ハウジング材質 = PET
シリーズ番号 = 70066
バージョンDについては、品番< 670-3890') 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771') 670-1771/、< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844/、< 808-4270') 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583') 679-5583/、< 679-5448') 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応