仕様
コンタクト数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 3mm
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Micro-Fit 3.0
併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグ
ボディ向き = ストレート
幅 = 9.65mm
深さ = 16.89mm
ハウジング材質 = PBT
シリーズ番号 = 43020
Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応