仕様
シリーズ = Mini-Fit Sr
シリーズ番号 = 42820
ピッチ = 10mm
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 600 V
Molex Mini-Fit Sr. 基板垂直実装/90°ヘッダ. Mini-fit Sr. シリーズヘッダには、オスコンタクトと金属製の基板保持クリップがあらかじめ取り付けられています。 このMini-Fit Sr. ヘッダシリーズはスルーホール取り付けで、以下に示すさまざまな基板厚に対応したものを用意しています。電線対基板用途の場合、Mini-fit Sr. シリーズヘッダは、ケーブルレセプタクルハウジング(代表品番< 342-4106') 342-4106/を参照)とかん合します。. ケーブルレセプタクルハウジングに接続 組み立て済みのオスコンタクト付属. メーカー型番キー:. 428xx-x2x 2 : コンタクト部分スズめっき 428xx-x2x 3 : コンタクト部分金めっき 428xx-x2 1 x: 公称基板厚1.57 mm 428xx-x2 2 x: 公称基板厚2.36 mm 428xx-x2 3 x: 公称基板厚3.18 mm 428xx-x2 4 x: 公称基板厚6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応