仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = 表面実装
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
インピーダンス = 50Ω
ボディめっき = 金
シリーズ = SMA
サイズ = サブミニチュア
シリーズ番号 = 73251
Molex 50 Ω SMA RF同軸基板ジャックコネクタ. 50 Ω SMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクル、テフロン誘導体、金めっきの中央コンタクト及び黄銅ボディ(800-6918及び800-6936のみニッケルめっき、他は金めっき)付き。 これらのSMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクルには、次のような部品があります。 < 759-5293') 759-5293/ 基板及びパネル取り付け部、ジャムナット及びロックワッシャ付き。 < 759-5299') 759-5299/ エッジ取り付け、基板の厚さは1.6 mm、基板エッジからの長さは9.53 mmです。 < 759-5252') 759-5252/ライトアングル、スルーホール < 800-6918') 800-6918/ライトアングル、スルーホール、ニッケルめっき < 800-6961') 800-6961/エッジ取り付け、基板の厚さは1.6 mm、基板エッジからの長さは12.7 mmです。 < 759-5303') 759-5303/垂直、スルーホール < 800-6933') 800-6933/垂直、SMT < 800-6949') 800-6949/エッジ及びバルクヘッド取り付け(ハードウェアなし) < 800-6936') 800-6936/ライトアングル、基板及びバルクヘッド取り付け、ニッケルめっき < 841-1827') 841-1827/ ライトアングル、基板取り付け、スルーホール < 800-6986') 800-6986/ ジャック-ジャックバルクヘッドアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応