※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40793706
品番
HT-LH(ヒダリ) M1 X0.25 2(ナカ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
206
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M1
ねじ径
M1
ピッチ(mm)
0.25
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
TH21.0B5-L
商品豆知識
ハンドタップの種類