※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40793767
品番
HT-LH(ヒダリ) M1.4X0.3 2(ナカ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
206
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M1.4
ねじ径
M1.4
ピッチ(mm)
0.3
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
TH21.4C5-L
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40793767
HT-LH(ヒダリ) M1.4X0.3 2(ナカ)
02248864
HT LH P1 M1.4X0.3 5P
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です