※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40793855 品番HT-LH(ヒダリ) M2 X0.4 2(ナカ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は206種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2 ねじ径M2 ピッチ(mm)0.4 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) メーカー商品コードTH22.0E5-L
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40793855 HT-LH(ヒダリ) M2 X0.4 2(ナカ) 02248907 HT LH P1 M2X0.4 5P ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする