※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40793882
品番
HT-LH(ヒダリ) M2.3X0.4 2(ナカ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
206
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.3
ねじ径
M2.3
ピッチ(mm)
0.4
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
TH22.3E5-L
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40793882
HT-LH(ヒダリ) M2.3X0.4 2(ナカ)
02248925
HT LH P1 M2.3X0.4 5P
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です