※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40794065
品番
HT-LH(ヒダリ) M3.5X0.6 2(ナカ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
206
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3.5
ねじ径
M3.5
ピッチ(mm)
0.6
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
TH23.5H5-L
商品豆知識
ハンドタップの種類