村田製作所 水晶振動子 25MHz 基本波, 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40795336 品番XRCGB25M000F3M00R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様
標準周波数 = 25MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 6pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 2mm
幅 = 1.6mm
高さ = 0.7mm
寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm
周波数許容性 = ±30ppm
周波数偏差 = ±40ppm
シリーズ抵抗 = 150Ω
動作温度 Min = -30 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24〜48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする