※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL1 P5 M6X1 3P 熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40802027 PL1 P5 M6X1 3P 熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40802027

熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 注文コード40802027 品番PL1 P5 M6X1 3P
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び寸法など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 ねじの種類M 材質HSS 用途熱硬化性プラスチックの加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級P5 溝数4 下穴径(Φmm)5.09 山数1 ねじ長さ(mm)15 呼び6 全長L(mm)62 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付3P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTPLM6.0M3 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(0.69MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする