仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 125 Ω
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 20.2mm
奥行き = 10.1mm
高さ = 8.4mm
寸法 = 20.2 x 10.1 x 8.4mm
最大スイッチング電源 AC = 125 VA
型番末尾USのものはUL. CSA規格認定品. リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久
接点構成2c
定格電圧(V)DC5