※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の インサート用タップ
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
注文コード
40803086
品番
N-CT-STI 1B M5 X0.8 ナカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・食付
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
材質
超微粒子超硬合金
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
0.8
メーカー商品コード
TCNIC5.0K5
用途
アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工