※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の インサート用タップ
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8
注文コード
40803131
品番
N-CT-STI 1B M8 X1.25 アゲ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・食付
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
材質
超微粒子超硬合金
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
1.25
メーカー商品コード
TCNIC8.0N1
用途
アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40803131
N-CT-STI 1B M8 X1.25 アゲ
52887433
N-CT LA 1B STI M8 X 1.25 1.5P
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)