仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
最大スイッチング電源 DC = 60 W
長さ = 20.2mm
奥行き = 10.1mm
高さ = 8.4mm
寸法 = 20.2 x 10.1 x 8.4mm
ターミナルタイプ = スルーホール
アプリケーションタイプ = シグナル
動作温度 Max = +70℃
UL、CSA. G6AシリーズDPCOラッチ. 完全密閉構造 低磁気漏洩 インパルス耐電圧1500 V 電気通信装置に最適
定格電圧(V)DC5