ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 負電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, -37〜-1.2 V 可変出力, 3-Pin TO-220
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40804944
品番
LM337BTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 = -37 →-1.2 V
出力電流 Max = 1.5A
パッケージタイプ = TO-220
出力タイプ = 可変
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = -40 V
ピン数 = 3
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
出力数 = 1
極性 = 負
基準電圧 = -1.25V
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、調整式、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応