※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.3×0.4
呼び
2.3
食付
3P
注文コード
40805082
品番
N-CT-LA M2.3 X0.4 P3 3P
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.3×0.4
材質
超硬
ねじの種類
M
メーカー商品コード
TCNR2.3E3A
食付
3P
等級
P3
全長L(mm)
42
シャンク四角部幅(mm)
2.5
溝数
3
形状
下穴:通り|止り
ねじ長さ(mm)
8
用途
アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:81
質量(g)
8
規格
JIS
下穴径(Φmm)
1.95
山数
0.4
呼び
2.3
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.867、MAX:1.979
寸法lk(mm)
四角部:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類