仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 30 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 90 V
パッケージタイプ = TO-204AA
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 200 W
最小DC電流ゲイン = 25
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 4 V
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +200 ℃
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応